Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-IN6KT-11TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-IN6KT-11TLG - 1

Steckschlüssel 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment

1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment IN6KT
STESHSL-SORT-1/2ZO-IN6KT-11TLG

Art.-Nr. 096513 110

EAN 4011231884433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096513 110
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
Für Innensechskantschrauben, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Kompaktes, 11-teiliges Sortiment mit 1/2-Zoll-Steckschlüsseln


  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


10 Steckschlüssel mit 6-kant-Abtrieb für die wichtigsten Schlüsselweiten


  • Die Umschaltknarren haben einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben


Kraftvoll und effizient Verschrauben



Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

11 STK

Breite x Höhe x Tiefe

315 x 40 x 115 mm

Steckschlüssel 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW5-L60MM

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L60MM

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW7-L60MM

Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW8-L60MM

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW9-L60MM

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW10-L60MM

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW12-L60MM

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW14-L60MM

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW17-L60MM

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW19-L60MM

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment
1 x
Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment

SCHAUMEINLG-(096513 110)

Beschreibung:
310 x 100 x 35 mm
Mit Klemmeffekt
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 2 Unbestückt

METKAS-315X115X40-GR2

Beschreibung:
Länge x Breite x Höhe: 315 x 115 x 40 mm
Menge: 1 x